Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte MPHW120408-A57 WKP35S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1412527
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5918802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv MPHW ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WKP35S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,8mm · l2: 12,7mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 86° · A2: 11° · B1: 12,7mm · B3: 12mm · D1: 0,8mm · E9: A57 · F1: N · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: MPHW120408 · NSM: DIN4000-76 · S1: 4,76mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
MPHW120408-A57 WKP35S
Sorte:
WKP35S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.