Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte MPHX060304-A57 WKP25S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1412529
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6071500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv MPHX ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WKP25S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,4mm · l2: 6,35mm · s: 3,18mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 86° · A2: 11° · B1: 6,35mm · B2: 6,35mm · B3: 6,35mm · D1: 0,4mm · E9: A57 · F1: N · G4: 3,18mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: MPHX060304 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
MPHX060304-A57 WKP25S
Sorte:
WKP25S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.