Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P3204-D19.05 WSP46 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1416144
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5591855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Kopierschlichtplatten P3204 · inch · WSP46 · Tiger·tec® · Dc=19mm Weitere technische Eigenschaften: · l1: 6mm · d1: 5mm · s: 3mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A2: 10° · D1: 9,525mm · E9: F55 · F1: R · G4: 3mm · G5: 3 · G6: 5mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3 · H6: S · J1: - · J11: - · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P3204-D19.05 WSP46
Sorte:
WSP46
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.