Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P45424-1-G67 WAK15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1416238
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6625041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten P45424 ...-G67 · Hauptfreiwinkel=0° · WAK15 · Tiger·tec® · Planschneidenbreite=8mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Emm · d: 12mm · b: 8mm · s: 5mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 12mm · B2: 9mm · B3: 12mm · D6: 8mm · E9: G67 · F1: N · G3: 12mm · G4: 5mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: - · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P45424-1-G67 WAK15
Sorte:
WAK15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.