Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P4840P-1R-A57 WKP25S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1416252
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6171421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Quadratisch P484... Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 1,96mm · Schneidkanten: 4 · l: 4,55mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
P4840P-1R-A57
Sorte:
WKP25S
Eckenradius r:
0,29 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.