Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P4841C-4R-A57 WXP40 WXP40 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1416329
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6154481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 3,36mm · Schneidkanten: 4 · l: 8,4mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
P4841C-4R-A57 WXP40
Sorte:
WXP40
Eckenradius r:
0,48 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.