Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P6500-4R-B88-E5 WXK05 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1416805
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5903587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Positive Grundform P6500 · B88 · E5 · Spanwinkel · Schneidplatte 6° Weitere technische Eigenschaften: · l2: 7mm · s: 2,3mm · Schneidkanten: 2 · A1: 90° · A2: 15° · B2: 7mm · D2: 0 · D31: 15mm · D32: 75mm · F1: R · G21: 0,55mm · G22: 0,25mm · G4: 2,3mm · G5: 0 · H11: - · H5: unbeschichtet · J1: - · NSM: DIN4000-174
Weitere Informationen:
Ausführung:
P6500-4R-B88-E5 WXK05
Sorte:
WXK05
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.