Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug PSBNL5050T25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1416952
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6016393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Schaftwerkzeug – Kniehebelspannung PSBN · Walter Turn · metrisch · Vierkantschaft · κ=75° · links · 50x50mm · quadratische Platte · SN .. 2507 .. Weitere technische Eigenschaften: · l4: 47,5mm · λs: -6° · Y: -6° · b: 50mm · f: 43mm · h=h1: 50mm · l1: 300mm · A1: 25,4mm · A2: 43mm · A3: 300mm · A4: 50mm · B5: 300mm · C11: VKT · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C2: 5050 · C4: 50mm · C5: 50mm · E1: 75° · E2: B · E3: 90° · E4: -6° · E5: -6° · F1: L · F2: G · F5: P · J1: - · LPR: 300mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
PSBNL5050T25
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5596152
ab € 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.