Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug S32S-NTS-IR22-39 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1417999
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5011623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Bohrstange – Innengewinde S...-NTS-I · metrisch · rechts · 32mm Weitere technische Eigenschaften: · l4: 60mm · D min: 39mm · f: 21,5mm · l1: 250mm · d1: 32mm · h: 29mm · A2: 21,5mm · A3: 250mm · A4: 0mm · A6: 39mm · B5: 250mm · C11: ZYL · C12: 22 · C14: 0 · C15: 5 · C2: 320 · C3: 32mm · C4: 29mm · E1: 90° · E2: S · F1: R · F2: G · F3: 0 · F5: S · J1: - · LPR: 250mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
S32S-NTS-IR22-39
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
YI4-2N
ab € 19,15*
Sonstiges
WALTER
YI4-2P
ab € 19,04*
Sonstiges
WALTER
5010083
ab € 19,37*
Sonstiges
WALTER
5010091
ab € 25,40*
Sonstiges
WALTER
5010087
ab € 25,42*
Sonstiges
WALTER
5010111
ab € 25,50*
Sonstiges
WALTER
5010099
ab € 25,35*
Sonstiges
WALTER
5010103
ab € 25,39*
Sonstiges
WALTER
5012844
ab € 43,56*
Sonstiges
WALTER
5012845
ab € 43,61*
Sonstiges
WALTER
5012850
ab € 43,45*
Sonstiges
WALTER
5012851
ab € 43,62*
Sonstiges
WALTER
5012856
ab € 43,54*
Sonstiges
WALTER
5012857
ab € 43,40*
Sonstiges
WALTER
5012862
ab € 43,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.