Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TCGT110204-MM4 WSM20S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1419410
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6844628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,4 - 2mm · a: 7° · f: 0,08 - 0,2mm · l: 10,74mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TCGT110204-MM4
Sorte:
WSM20S
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte tcmt0902, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.