Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TCGW110204FS-1 WDN10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1419449
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6674454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
PKD - Dreikant positiv 60° TCGW Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,05 - 3mm · a: 7° · f: 0,03 - 0,25mm · le: 4,29mm · Schneidkanten: 1 · l: 10,74mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TCGW110204FS-1 WDN10
Sorte:
WDN10
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte tcmt0902, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.