Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TCGW110208FS-1 WDN10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1419451
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6674550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
PKD - Dreikant positiv 60° TCGW Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,05 - 3mm · a: 7° · f: 0,03 - 0,38mm · le: 4mm · Schneidkanten: 1 · l: 10,74mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TCGW110208FS-1 WDN10
Sorte:
WDN10
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten ccgw 060204, schneidplatte tcmt1102, walter schneidplatte, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.