Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TCMT16T308-RM4 WMP20S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1419643
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6462252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,6 - 4mm · a: 7° · f: 0,16 - 0,35mm · l: 16,4978mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TCMT16T308-RM4
Sorte:
WMP20S
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.