| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1419923 Herst.-Nr.: 5918901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant positiv TPAW ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WKP35S · Tiger·tec® Silver · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 9,52mm · b: 1,2mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 3 · Toleranzklasse: A · l: Amm · A1: 60° · A2: 11° · B3: 9,52mm · D2: 1mm · D6: 1,2mm · E9: A57 · F1: N · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: TPAW1604PPN · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | TPAW1604PPN WKP35S | Sorte: | WKP35S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |