| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1419946 Herst.-Nr.: 5036585 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant positiv TPJW ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WAK15 · Tiger·tec® · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 9,52mm · b: 1,2mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 3 · Toleranzklasse: J · l: Jmm · A1: 60° · A2: 11° · B3: 9,52mm · D1: 4,4mm · D2: 1,2mm · D6: 1,2mm · E9: A57 · F1: N · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: TPJW1604PPN · NSM: DIN4000-76 · S1: 4,76mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | TPJW1604PPN WAK15 | Sorte: | WAK15 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |