Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte VNMG160408-MK5 WKK10S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1420284
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6361399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 35° VNMG ...-MK5 · Tiger·tec® Silver · WKK10S · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,8 - 4mm · r: 0,8mm · l: 16,606mm · A1: 35° · A2: 0° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: MK5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 3,81mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
VNMG160408-MK5 WKK10S
Sorte:
WKK10S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.