| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1420313 Herst.-Nr.: 5004181 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trigon positiv 80° WCGT ...-X5 · Hauptfreiwinkel=7° · WK1 Weitere technische Eigenschaften: · d: 3.97mm · s: 1,59mm · Schneidkanten: 2,7mm · l: 2,7mm · Bearbeitungsbedingungen: gute in NE-Metalle · A1: 80° · A2: 7° · B3: 3,97mm · E41: E · E6: 1 · E9: X5 · F1: N · G1: G · G4: 1,59mm · G5: 3 · G6: 2,2mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: WCGT020102 · NSM: DIN4000-76 · S1: 1,59mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | WCGT020102-X5 WK1 | Sorte: | WK1 | Eckenradius r: | 0,2 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |