Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WCGT020104-X5 WXM15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1420321
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5004418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-X5 · Hauptfreiwinkel=7° · WXM15 Weitere technische Eigenschaften: · d: 3.97mm · s: 1,59mm · Schneidkanten: 2,7mm · l: 2,7mm · Bearbeitungsbedingungen: gute in Universell · A1: 80° · A2: 7° · B3: 3,97mm · E41: E · E6: 1 · E9: X5 · F1: N · G1: G · G4: 1,59mm · G5: 3 · G6: 2,2mm · H11: - · H5: TiAlN/TiN · H6: S · J1: - · J11: WCGT020104 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
WCGT020104-X5 WXM15
Sorte:
WXM15
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte ccgt 060202, schneidplatte t, walter schneidplatte, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.