| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1420327 Herst.-Nr.: 5004155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trigon positiv 80° WCGT ...-X15 · Hauptfreiwinkel=7° · WK1 Weitere technische Eigenschaften: · d: 5.56mm · s: 2,38mm · Schneidkanten: 3,5mm · l: 3,5mm · A1: 80° · A2: 7° · B3: 5,56mm · E41: E · E6: 1 · E9: X15 · F1: N · G1: G · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,5mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: WCGT030202 · NSM: DIN4000-76 · S1: 2,38mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | WCGT030202-X15 WK1 | Sorte: | WK1 | Eckenradius r: | 0,2 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |