Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WCGT030202-X15 WXM15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1420329
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5004440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-X15 · Hauptfreiwinkel=7° · WXM15 Weitere technische Eigenschaften: · d: 5.56mm · s: 2,38mm · Schneidkanten: 3,5mm · l: 3,5mm · Bearbeitungsbedingungen: gute in Universell · A1: 80° · A2: 7° · B3: 5,56mm · E41: E · E6: 1 · E9: X15 · F1: N · G1: G · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,5mm · H11: - · H5: TiAlN/TiN · H6: S · J1: - · J11: WCGT030202 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
WCGT030202-X15 WXM15
Sorte:
WXM15
Eckenradius r:
0,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte rcgt0602, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.