Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WCGT040204-X15 WAK15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1420358
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5015739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-X15 · Hauptfreiwinkel=7° · WAK15 · Tiger·tec® Weitere technische Eigenschaften: · s: 2,38mm · Schneidkanten: 4,3mm · l: 4,3mm · A1: 80° · A2: 7° · B3: 6,35mm · E41: E · E6: 1 · E9: X15 · F1: N · G1: G · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: WCGT040204 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
WCGT040204-X15 WAK15
Sorte:
WAK15
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte rcgt0602, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.