Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WCGT040204-X25 WK1 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1420361
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5004176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-X25 · Hauptfreiwinkel=7° · WK1 Weitere technische Eigenschaften: · d: 6.35mm · s: 2,38mm · Schneidkanten: 4,3mm · l: 4,3mm · Bearbeitungsbedingungen: gute in NE-Metalle · A1: 80° · A2: 7° · B3: 6,35mm · E41: E · E6: 1 · E9: X25 · F1: N · G1: G · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: WCGT040204 · NSM: DIN4000-76 · S1: 2,38mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
WCGT040204-X25 WK1
Sorte:
WK1
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte rcgt0602, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.