Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WCMW030202 WCB50 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1420523
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5043156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CBN – Trigon positiv 80° WCMW ...-A27 · Hauptfreiwinkel=7° · WCB50 Weitere technische Eigenschaften: · d: 5.56mm · r: 0,2mm · R: 2,3mm · l: 3,5mm · D1: 3,3mm · Bearbeitungsbedingungen: gute in gehärtete Stähle · A1: 80° · A2: 7° · B3: 5,56mm · C1: 2,38mm · E41: E · E6: 1 · E7: 2,4mm · E9: A27 · F1: N · G1: M · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,5mm · H11: - · H5: CBN · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
WCMW030202 WCB50
Sorte:
WCB50
Marke:
WALTER
Bearbeitung:
Auch zum Auf- und Feinbohren geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte tcmt0902, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.