Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WNMA060412-RK5 WKK20S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1420549
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6407314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon negativ 80° WNMA ...-RK5 · Tiger·tec® Silver · WKK20S · r=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 1,2 - 4mm · r: 1,2mm · l: 6,516mm · A1: 80° · A2: 0° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: RK5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 3,81mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · S1: 4,762mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
WNMA060412-RK5 WKK20S
Sorte:
WKK20S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.