| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1420553 Herst.-Nr.: 6393173 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trigon negativ 80° WNMA ...-RK5 · Tiger·tec® Silver · WKK20S · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,6 - 5mm · r: 0,4mm · l: 8,687mm · A1: 80° · A2: 0° · B3: 12,7mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: RK5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 5,16mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | WNMA080404-RK5 WKK20S | Sorte: | WKK20S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |