| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1420854 Herst.-Nr.: 6371222 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trigon WOEX ...-E57 · Hauptfreiwinkel=8° · WKP35S · Tiger·tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · s: 2,3mm · Schneidkanten: 3,31mm · l: 3,31mm · A1: 84° · A2: 8° · B3: 5mm · E41: E · E6: 1 · E9: E57 · F1: N · G1: E · G4: 2,3mm · G5: 3 · G6: 2,3mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: WOEX030204 · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | WOEX030204-E57 WKP35S | Sorte: | WKP35S | Eckenradius r: | 0,4 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |