| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1420875 Herst.-Nr.: 5033100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trigon WOMX ...-D57 · Hauptfreiwinkel=8° · WXP40 Weitere technische Eigenschaften: · s: 3,8mm · Schneidkanten: 5,29mm · l: 5,29mm · A1: 84° · A2: 8° · B3: 8mm · E41: E · E6: 1 · E9: D57 · F1: N · G1: M · G4: 3,8mm · G5: 3 · G6: 2,87mm · H11: - · H5: TiCN · H6: S · J1: - · J11: WOMX05T304 · NSM: DIN4000-76 · S1: 3,8mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | WOMX05T304-D57 WXP40 | Sorte: | WXP40 | Eckenradius r: | 0,4 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |