| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1420891 Herst.-Nr.: 5033109 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trigon WOMX ...-D57 · Hauptfreiwinkel=8° · WXP40 Weitere technische Eigenschaften: · s: 5,3mm · Schneidkanten: 9,92mm · l: 9,92mm · A1: 84° · A2: 8° · B3: 15mm · E41: E · E6: 1 · E9: D57 · F1: N · G1: M · G4: 5,3mm · G5: 3 · G6: 4,97mm · H11: - · H5: TiCN · H6: S · J1: - · J11: WOMX100508 · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | WOMX100508-D57 WXP40 | Sorte: | WXP40 | Eckenradius r: | 0,8 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |