Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WOMX120608-B57 WKP35S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1420892
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6381946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon WOMX ...-B57 · Hauptfreiwinkel=8° · WKP35S · Tiger·tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · s: 6mm · Schneidkanten: 11,64mm · l: 11,64mm · A1: 84° · A2: 8° · B3: 17,5mm · E41: E · E6: 1 · E9: B57 · F1: N · G1: M · G4: 6mm · G5: 3 · G6: 5,97mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: WOMX120608 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
WOMX120608-B57 WKP35S
Sorte:
WKP35S
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.