| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1420894 Herst.-Nr.: 6381961 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trigon WOMX ...-D57 · Hauptfreiwinkel=8° · WKP25S · Tiger·tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · s: 6mm · Schneidkanten: 11,64mm · l: 11,64mm · A1: 84° · A2: 8° · B3: 17,5mm · E41: E · E6: 1 · E9: D57 · F1: N · G1: M · G4: 6mm · G5: 3 · G6: 5,97mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: WOMX120608 · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | WOMX120608-D57 WKP25S | Sorte: | WKP25S | Eckenradius r: | 0,8 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |