Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte XNHF070508-D67 WAK15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1421046
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5692225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Siebenkant negativ XNHF ...-D67 · Hauptfreiwinkel=0° · WAK15 · Tiger·tec® · Eckenradius=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Emm · d: 14,5mm · r: 0,8mm · s: 5mm · Schneidkanten: 14 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 128,57° · A2: 0° · B1: 7mm · B3: 14,5mm · D1: 0,8mm · E9: D67 · F1: N · G4: 4,2mm · G5: 2 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: XNHF070508 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
XNHF070508-D67 WAK15
Sorte:
WAK15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.