Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte ZDGT150408R-K85 WK10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1421156
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5004877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ZDGT ...-K85 · Hauptfreiwinkel=15° · WK10 · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 0,8mm · b: 1,2mm · l2: 10,5mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 74° · A2: 15° · B1: 16,2mm · B2: 10,5mm · D1: 0,8mm · D6: 1,2mm · E9: K85 · F1: R · G3: 18,875mm · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: ZDGT150408R · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
ZDGT150408R-K85 WK10
Sorte:
WK10
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.