| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1421159 Herst.-Nr.: 5021599 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv ZDGT ...-K85 · Hauptfreiwinkel=15° · WXN15 · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 0,8mm · b: 1,2mm · l2: 10,5mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 74° · A2: 15° · B1: 16,2mm · B2: 10,5mm · D1: 0,8mm · D6: 1,2mm · E9: K85 · F1: R · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+ · H6: S · J1: - · J11: ZDGT150408R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ZDGT150408R-K85 WXN15 | Sorte: | WXN15 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |