Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte ZDGT200508R-K85 WNN15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1421186
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6765303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ZDGT ...-K85 · Hauptfreiwinkel=15° · WNN15 · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 0,8mm · b: 1,2mm · l2: 14mm · s: 5,56mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 74° · A2: 15° · B1: 21,2mm · B2: 14mm · D1: 0,8mm · D6: 1,2mm · E9: K85 · F1: R · G4: 5,56mm · G5: 3 · G6: 5,6mm · H11: - · H5: TiAlN · H6: S · J1: - · J11: ZDGT200508R · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
ZDGT200508R-K85 WNN15
Sorte:
WNN15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.