Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte ZDGT200516R-K85 WK10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1421190
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5004893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ZDGT ...-K85 · Hauptfreiwinkel=15° · WK10 · Eckenradius=1,6mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 1,6mm · b: 1,2mm · l2: 14mm · s: 5,56mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 74° · A2: 15° · B1: 21,2mm · B2: 14mm · D1: 1,6mm · D6: 1,2mm · E9: K85 · F1: R · G4: 5,56mm · G5: 3 · G6: 5,6mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: ZDGT200516R · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
ZDGT200516R-K85 WK10
Sorte:
WK10
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.