Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L.450mm B.5000mm schwarz HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1422585
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9213635
EAN/GTIN:
     4023149241925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
• Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug · Zuschneidbar · 5 m Rolle · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Breite mm: 5000mm · Einsatzbereich: AvanTech YOU, ArciTech · Komponenten: Zubehör · Material: Kunststoff · Nennlänge mm: 450mm · Systemfarbe: silber, weiß, anthrazit, champagner
Weitere Informationen:
Breite:
5000 mm
Länge:
450 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Antirutschmatten, Gummimatte, Gummimatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,0092*
€ 52,8492*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 42,40*
€ 56,40*
2 Tage
846
€ 6,99*
ab € 44,86*
€ 59,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,8492*
€ 62,89055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,1492*
€ 62,05755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,6792*
€ 59,11825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,6492*
€ 56,70255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,8692*
€ 54,58435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,0092*
€ 47,61095
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.