Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eim. 11 l,KS,anthra.,146x356x275mm,f.Abfallsys. Bin.it Prime


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1422590
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9220484
EAN/GTIN:
     4023149056116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Weitere technische Eigenschaften: · Breite x Tiefe x Höhe mm: 146 x 356 x 275mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
146 mm
Inhalt:
11 l
Marke:
HETTICH
Tiefe:
356 mm
Höhe:
275 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer, Abfalltrennung, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennsystem, Mülltrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,5437*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,7607*
€ 23,51523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0513*
€ 22,67105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,2319*
€ 20,50596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4125*
€ 19,53088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5037*
€ 18,4494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5437*
€ 14,927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.