Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clamex 100,4 x 7 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-226578
zw_1-226578
zw_2-226578
zw_3-226578
Artikel-Nr.:
     4757-1424436
Hersteller:
     Lamello
Herst.-Nr.:
     145374
EAN/GTIN:
     7640149930313
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Vielseitig für alle Winkel, durchgängig gleiches System für alle Verbindungssituationen. Stapelbar mit vormontierter Verbindung.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
19
Ø (mm):
100,4 x 7 x 22
Höhe (mm):
9,7
Inhalt (St.):
1.000
Länge (mm):
52
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: flachdübel, LAMELLO, CLAMEX, P-10,, 7640149930313, 145374, LAMELLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.272,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,97*
€ 1.675,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,25*
€ 1.660,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,17*
€ 1.587,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,27*
€ 1.546,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,28*
€ 1.514,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.