Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Top smaragd Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-227082
zw1-227082
zw2-227082
zw3-227082
Artikel-Nr.:
     4757-1424709
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0800012006
EAN/GTIN:
     4045981005701
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
012
Farbe:
smaragd
Größe:
L
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
Modell-Nr.:
800
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, POLOSHIRT, TOP, SMARAGD, 4045981005701, 0800012006, 800/12/L, 800/012/L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,59*
€ 21,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,13*
€ 21,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 21,49*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 23,14*
7 Tage
288
€ 5,90*
ab € 16,91*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,49*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 14,92*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 14,90*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,29*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,31*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,47*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,57*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,55*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,55*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,45*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 14,52*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,07*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,03*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 17,57*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 17,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.