Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0037 WF 3-tlg.STA vern.SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1425849
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010107 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471000806
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für mittlelschwere, gefälzte Türen bis 80 kg · Rollenlänge 103 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · Lappenbreite: 20mm · Rollen-Ø: 15 mm · Lappenlänge: 103mm · Ausführung: für gefälzte Türen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Rollenlänge:
103 mm
Belastungswert:
80 kg
Stift-Ø:
8 mm
Bandkonstruktion:
3-teilig
Typ:
V 0037 WF
Anwendung:
Feuerschutz
Befestigungsart:
zum Einfräsen
Materialstärke:
2,5 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Modell:
Variant® V
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: simonswerk flügelteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Band, Fitsche, Flügelband, Flügelteile
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 5,8218*
€ 8,0418*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 5,8663*
€ 8,1064*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 6,0343*
€ 8,3343*
2 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,39*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3343*
€ 9,91782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,2943*
€ 9,87022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9943*
€ 9,51322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8243*
€ 9,31092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5343*
€ 8,96582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0343*
€ 7,18082
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.