Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopstift KM 615 K.120 D40xH20mm Schaft-D6mm Korund Kunstharzb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1426791
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253611
EAN/GTIN:
     4014855076796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm · Bindung: Kunstharz · Breite: 20mm · Hauptanwendungsgebiet: Edelstahl · Höchstgeschwindigkeit: 40m/s · Nutzungsart: Geradschleifer/Bohrmaschine/Biegsame Welle · Typ: KM 615 · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
120
max. Drehzahl:
19000 min-¹
Schleifmittel:
Korund
Marke:
KLINGSPOR
Ø:
40 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,03*
10
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 2,94*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,10*
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,44*
Lager 4757
450
10
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.