Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantsegment DE 600 B Supra L24xB3,5xH11mm Radius30mm gelasert f.Bohrkronen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1427035
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325833
EAN/GTIN:
     4014855221424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
klingspor diamantbohrkrone
diamant bohrkrone
Vorteile: Einzelsegmente / Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Ersatzbohrsegment für Bohrkronen DK 612 B und DK 654B Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lasergeschweißt · Anwendungsgebiet: Beton, universal · Nutzungsart: Bohrständer · Radius: 30mm · Segmentierung: standard · Verpackungsart: Folie/Beutel
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Breite:
3,5 mm
Marke:
KLINGSPOR
Höhe:
11 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, Bohrkronenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 211,50*
€ 273,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 216,9201*
€ 274,2501*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,19*
€ 418,6401*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,6401*
€ 498,18172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,4302*
€ 468,18194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,9102*
€ 415,20314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,4102*
€ 395,56814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 313,86*
€ 373,4934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,19*
€ 363,1761
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 10,173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.