Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone DB 600 F Supra D.6mm Segment-H.10mm Z.1 geschlossen 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1427412
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325382
EAN/GTIN:
     4014855218684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrsegment
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen
Diamant-Fliesenbohrer
Vorteile: Trockenbohrer für punktgenaues · exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug · Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen · Springen · Splittern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Weitere technische Eigenschaften: · Segmentanzahl: 1 · Segmenthöhe: 10mm · max. Drehzahl: 3000min-¹ · Aggressivität: hoch · Ausführung: vakuumgelötet · Hauptanwendungsgebiet: Feinsteinzeug/Kacheln/Ofenkacheln, glasiert · Nutzlänge: 32mm · Nutzungsart: Bohrmaschine · Randausführung: geschlossener Rand · Schaftdurchmesser: 6,35mm · Standzeit: sehr hoch · Typ: DB 600 F Supra · Verpackungsart: Hülse
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Aufnahme:
1/4" Bit, sechskant
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrer, Diamantnassbohrer, Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamantbohrer 6mm, segmente für bohrkronen, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,46*
€ 37,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 37,48*
Lager 4757
28
1
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 40,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,96*
€ 40,69*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,18*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
313807
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.