Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle KL 385 JF K.400 B115xL50000mm Korund Baumwollgew. dicht Kunstharzb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1428017
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     228369
EAN/GTIN:
     4014855052431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Korund · mit Gewebeunterlage für Metall universal · es ist sowohl für den Handschliff als auch für den Einsatz auf handgeführten Maschinen konzipiert · geeignet für das Schleifen von Profilen oder Formteilen, den Flächenschliff, den Grobschliff und das Finishing · Rolle à 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Hauptanwendungsgebiet: Metall Universal/NE-Metalle · Nutzungsart: Handschliff/Handklotz · Streuart: dicht · Typ: KL 385 JF · Unterlage: JF-Baumwolle · Verpackungsart: Banderole und Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
115 mm
Körnung:
400
Länge:
50000 mm
Einsatzbereich:
Metall Universal, NE-Metalle
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,30*
€ 85,35*
Lager 4757
7 Tage
31
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,28*
€ 85,37*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 86,31*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 71,13*
€ 87,68*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 88,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,3656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.