Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstentürdichtung Ferrobros FA 25-6 L.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstentürdichtung Ferrobros FA 25-6 L.1
Bürstentürdichtung Ferrobros FA 25-6 L.1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1428613
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     4-310-025-1250
EAN/GTIN:
     4011881305739
Suchbegriffe:
Bodentürdichtung
Dichtungsbürste
Türbodendichtung
Türbüstendichtung
mit Halteprofil aus Stahl zum Aufschrauben · verzinkt · freier Haarbesatz: 25 mm · Rosshaar mixedWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Haarbesatz: 25mm· Befestigungsart: Aufschrauben· Farbe: braun· Material: Aluminium· Montageart: Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Ausführung:
Rosshaar mixed
Breite:
6 mm
Marke:
ATHMER
Weitere Suchbegriffe: Türdichtschiene, bodentürdichtung athmer, bodentürdichtung, türbodendichtung 1,25 m, Türborste, Bürstendichtungen, Türbürste, Türdichtungen, 3327023017
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
30
1
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,68*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 12,55*
€ 16,79*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 16,86*
1 Tag
30
5
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 17,33*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 13,22*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.