Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Micralinar® smaragd Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-241453
zw1-241453
zw2-241453
zw3-241453
Artikel-Nr.:
     4757-1429561
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0281012011
EAN/GTIN:
     4045981125416
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht. Material: Single Jersey 160 g/m², Größen: XS – 6XL
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
012
Farbe:
smaragd
Größe:
5XL
Material:
Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyeste
Modell-Nr.:
281
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, herren t shirts, TSHIRT, MIKRALINAR, SMARAGD, 4045981125416, 0281012011, 281/12, 281/012/5XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 12,08*
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 12,40*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,58*
€ 12,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,00*
6 Tage
49
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,78*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,36*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,32*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,24*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,80*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,80*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,78*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,78*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,40*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,28*
Ähnlich
Hakro
0281012006
ab € 6,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.