Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt Classic royalblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-241542
zw1-241542
zw2-241542
zw3-241542
Artikel-Nr.:
     4757-1429599
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0126010004
EAN/GTIN:
     4045981039874
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Klassisches T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle, mit femininem V-Ausschnitt. Modisch schmales Halsbündchen und Doppelnaht an Arm und Bund. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
010
Farbe:
royalblau
Größe:
S
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
126
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: VSHIRT, CLASSIC, DAMEN, ROYA, 4045981039874, 0126010004, 126/10, 126/010/S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,71*
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 8,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,01*
10 Tage
384
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,54*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 5,98*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,96*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 5,02*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 5,02*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 5,02*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,54*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,11*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,81*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.