Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt Classic rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-241726
zw1-241726
zw2-241726
zw3-241726
Artikel-Nr.:
     4757-1429784
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0226002005
EAN/GTIN:
     4045981059827
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Leger geschnittenes T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle. Das Halsbündchen ist mit Lycra® verstärkt, Nackenband, Doppelnaht an Schulter, Arm und Bund. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
002
Farbe:
rot
Größe:
M
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
226
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts hakro, damen shirt, damen-t-shirts rot, VSHIRT, CLASSIC, ROT, 4045981059827, 0226002005, 226/02, 226/002/M
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,37*
€ 8,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 8,16*
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 8,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 8,97*
9 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0226001008
ab € 4,77*
Ähnlich
Hakro
0226001009
ab € 5,24*
Ähnlich
Hakro
0226001006
ab € 4,75*
Ähnlich
Hakro
0226001005
ab € 4,78*
Ähnlich
Hakro
0226001004
ab € 4,79*
Ähnlich
Hakro
0226001007
ab € 4,76*
Ähnlich
Hakro
0226001003
ab € 4,77*
Ähnlich
Hakro
0226002008
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002009
ab € 5,94*
Ähnlich
Hakro
0226002006
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002004
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0226002007
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0226002003
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0226005009
ab € 5,97*
Ähnlich
Hakro
0226005004
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.