Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt COOLMAX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen V-Shirt COOLMAX®
HAKRO Damen V-Shirt COOLMAX®
Artikel-Nr.:
     4757-1429933
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     187005007
EAN/GTIN:
     4045981081774
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damenshirt schwarz xl
Funktionelles T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Nackenband. Hergestellt aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: COOLMAX® PRO, Mesh aus 100 % Polyester • Gewicht: 130 g/m² • Ausrüstung: geruchshemmend • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, schnelltrocknend, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, Function, ModelCode, 187, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 17,26*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 17,42*
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 17,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,69*
10 Tage
138
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0187001008
ab € 11,91*
Ähnlich
Hakro
0187001009
ab € 13,06*
Ähnlich
Hakro
0187001006
ab € 11,94*
Ähnlich
Hakro
0187001005
ab € 11,88*
Ähnlich
Hakro
0187001004
ab € 11,89*
Ähnlich
Hakro
0187001007
ab € 11,87*
Ähnlich
Hakro
0187001003
ab € 11,94*
Ähnlich
Hakro
0187002008
ab € 11,88*
Ähnlich
Hakro
0187002009
ab € 13,14*
Ähnlich
Hakro
0187002006
ab € 11,90*
Ähnlich
Hakro
0187002005
ab € 11,92*
Ähnlich
Hakro
0187002004
ab € 11,89*
Ähnlich
Hakro
0187002007
ab € 11,91*
Ähnlich
Hakro
0187002003
ab € 11,94*
Ähnlich
Hakro
0187005008
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.