Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®
HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR®
Artikel-Nr.:
     4757-1430117
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     120001009
EAN/GTIN:
     4045981112133
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige Bluse mit Vario-3/4-Arm mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten. HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR® mit weitenverstellbaren Manschetten kann durch Vario-Ärmel leicht zur 1/2-Arm-Bluse umfunktioniert werden, wobei sich der aufgekrempelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichtem und funktionellem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß, bluse, hakro bluse, Performance, ModelCode, 120, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,68*
€ 27,26*
€ 4,90*
ab € 20,43*
€ 27,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 30,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 30,63*
10 Tage
60
€ 5,90*
ab € 23,66*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0120001008
ab € 18,35*
Ähnlich
Hakro
0120001010
ab € 20,11*
Ähnlich
Hakro
0120001011
ab € 22,07*
Ähnlich
Hakro
0120001012
ab € 22,21*
Ähnlich
Hakro
0120001006
ab € 18,39*
Ähnlich
Hakro
0120001005
ab € 18,38*
Ähnlich
Hakro
0120001004
ab € 18,38*
Ähnlich
Hakro
0120001007
ab € 18,41*
Ähnlich
Hakro
0120001003
ab € 18,36*
Ähnlich
Hakro
0120002008
ab € 18,29*
Ähnlich
Hakro
0120002009
ab € 20,22*
Ähnlich
Hakro
0120002010
ab € 20,08*
Ähnlich
Hakro
0120002011
ab € 22,12*
Ähnlich
Hakro
0120002012
ab € 22,20*
Ähnlich
Hakro
0120002006
ab € 18,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.